Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Hauteur totale4.5000 po
- Longueur totale5.6875 po
- Largeur totale1.9370 po
- Fente Espacement4.0156 po
Détails
- Type de serviceService normal
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantHCT208-24-5/16
- Numéro CUP du fabricant1200106994275
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Roulement de rechangeHCT208-24
- Type de jointJoint R
- SérieHCT
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON1200106994275