Motion
R4A
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, DI 0.7500 po, largeur 0.2188 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI06580771
N° MFRR4A
Prix14.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, DI 0.7500 po, largeur 0.2188 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI06580771
N° MFRR4A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    19.10 mm
  • Global Largeur  
    5.60 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    R4A BOULE RADIALE BRG- XTRA TAILLE SML
  • Description longue
    Le R4A est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.2500 po avec un diamètre extérieur de 0.7500 po et une largeur de 0.2188 po, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R4A
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106994992

Aperçu

Description du fabricant
R4A BOULE RADIALE BRG- XTRA TAILLE SML

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon