Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.7500 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre25 mm
- Global Hauteur1.4100 po
- Longueur totale Diamètre3.7500 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590112227
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeUC205-25 mm
- Type de jointJoints R
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106022800