Motion
UCT208-24-5/16

PEER BEARING CO (SKF)
UCT208-24-5/16

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-1/2 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, normal
N° D’ARTICLE MI06580788
N° MFRUCT208-24-5/16
Prix172.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
UCT208-24-5/16

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-1/2 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, normal
N° D’ARTICLE MI06580788
N° MFRUCT208-24-5/16
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
Prix172.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Hauteur totale
    4.0313 po
  • Longueur totale
    5.6875 po
  • Fente Espacement  
    4.0156 po

Détails

  • Type de service
    Normal
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT208-24-5/16
  • Numéro CUP du fabricant
    1200106999652
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Roulement de rechange
    UC208-24
  • Type de joint
    Joint R
  • Série
    UCT
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    1200106999652

Aperçu

Description du fabricant
UCTN208-24-B AGRICULTURE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon