Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur1.8750 po
- Cercle de boulonnage Diamètre0.3910 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Hauteur1.9
- Longueur6.8
- Global Hauteur1.6250 po
- Longueur totale Diamètre5.375 po
- Largeur totale3.2500 po
- Poids2.1
- Largeur3.4
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeUC206-20
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Type de roulementBalle