Motion
FF3042-0608S
Joint USA FF3042 série Adaptateurs droits femelles STC/Mâle Bossage de joint torique - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06585231
N° MFRFF3042-0608S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint USA FF3042 série Adaptateurs droits femelles STC/Mâle Bossage de joint torique - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06585231
N° MFRFF3042-0608S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.300 po
  • Diamètre intérieur
    0.300 po
  • Longueur
    1.330 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.375 po
  • Longueur totale
    1.330 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs droits
  • Style de fin 1
    ORB mâle pousser pour connecter
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-18
  • Style de fin 2
    Femme
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Pression de service
    500 psi

Aperçu

Description du fabricant
FF3042-0608S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif