Motion
FF3042-0808S
Joint USA FF3042 série Adaptateurs droits femelles STC/Mâle Bossage de joint torique - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06585259
N° MFRFF3042-0808S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint USA FF3042 série Adaptateurs droits femelles STC/Mâle Bossage de joint torique - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06585259
N° MFRFF3042-0808S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.390 po
  • Diamètre intérieur
    0.390 po
  • Longueur
    1.440 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.500 po
  • Longueur totale
    1.440 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs droits
  • Style de fin 1
    ORB mâle pousser pour connecter
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Style de fin 2
    Femme
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Pression de service
    500 psi

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR FF3042-0808S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon