Spécifications
Dimensions
- Longueur totale326 mm
- Port 1 taille/typeSAE 12 (1-1/16–12 UN)
- Taille200
- Poids3.90 lb
Détails
- Détails supplémentairesECO- alternative économique et conviviale aux filtres à visser.
- Matériau de la cuvetteAluminium extrudé
- Style de bolBol une pièce
- Pression d’éclatement2600 psi
- Cote d’affaissement290 psid
- Matériau de l’élémentFibre de verre
- Pression de fatigue725 psi à 1 million de cycles
- Valeur nominale du filtre10 microns
- Type de filtrePression moyenne en ligne
- Matériau de la têteAluminium moulé sous pression
- Type d’indicateurVisuel analogique
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Débit maximum35 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale725 psi
- Type de supportBetamicron® (faible affaissement)
- Température de fonctionnement min.-22 °F
- Configuration de montageEn ligne filetée
- Type de trou de montage4 Trous de montage
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- SérieMFX
- Pression de déclenchement36 psid
- Pression de fissuration de dérivation de soupape50 psi
Aperçu
- Solution de rechange écologique et économique aux filtres à visser
- Protection intégrée contre la modernisation
- Durée de vie plus longue de la cuvette du filtre en raison de sa résistance à la fatigue jusqu’à 725 psi
- Haute sécurité opérationnelle - Le joint de cuvette et la vanne de dérivation sont intégrés dans l'élément filtrant et donc remplacés à chaque changement d'élément
- « Protection d’élément manquante » - ne peut pas fonctionner sans l’élément installé.
- De nombreux choix d’indicateurs d’obstruction sont disponibles
- Divers types de connexion de port (SAE-12, G 3⁄4, SAE-16, G 1, M33x2)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la documentation
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la documentation
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la documentation
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la documentation