Motion
C04200511750M

AS RAYMOND
C04200511750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 1.7500 in Length, 0.0510 in Wire Size, 18.4000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI06590406
N° MFRC04200511750M
Prix2.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04200511750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4200 in OD, 1.7500 in Length, 0.0510 in Wire Size, 18.4000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI06590406
N° MFRC04200511750M
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
Prix2.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.4200 po
  • Poids
    0.01155 lb
  • Taille du fil
    0.0510 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04200511750M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    18.4000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0420-051-1750-M PRINTEMPS