Motion
635
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 5 mm, diamètre extérieur : 19 mm, largeur 6 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06593124
N° MFR635
Prix23.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 5 mm, diamètre extérieur : 19 mm, largeur 6 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06593124
N° MFR635
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
Prix23.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    19 mm
  • Global Largeur  
    6 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    635 TRB-SB-COMP
  • Description longue
    Le 635 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 5 mm avec un diamètre extérieur de 19 mm, une largeur de 6 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    635
  • Numéro CUP du fabricant
    053893772844
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    053893772844

Aperçu

Description du fabricant
635 TRB-SB-COMP
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good