Motion
R-52K-4WNB
Roulette de plaque - série 52K , matériau de roue en nylon chargé de verre, diamètre de roue de 4 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 800 lb
N° D’ARTICLE MI06593294
N° MFRR-52K-4WNB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série 52K , matériau de roue en nylon chargé de verre, diamètre de roue de 4 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 800 lb
N° D’ARTICLE MI06593294
N° MFRR-52K-4WNB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    3 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    5.6250 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    600 à 999 lb
  • Type de support de roulettes
    Service standard
  • Série de roulettes
    Série 52K
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    800 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Blanc
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Dureté des roues
    75D
  • Type de matériau de roue
    Nylon chargé de verre

Aperçu

Description du fabricant
R-52K-4WNB ROULETTES RIGIDES 52K 4X2 NYLON