Spécifications
Dimensions
- Plaque de montage Taille4.0000 x 5.0000 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale6.5000 po
- Diamètre de la roue5.0000 po
Détails
- Type de support de roulettesSpinfinity forgé sans goupille
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge1300 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Type de roulement de roueBoule scellée avec précision
- Couleur de la roueRouge cramoisi
- Matériau de la roueMétal
- Type de matériau de roueMétal
- Type de roueMétal