Motion
30-5M15M6FA8
30-5M15M6FA8, Poulie de distribution Alésage fini 8 mm
N° D’ARTICLE MI06595212
N° MFR30-5M15M6FA8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
30-5M15M6FA8, Poulie de distribution Alésage fini 8 mm
N° D’ARTICLE MI06595212
N° MFR30-5M15M6FA8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    46.60 mm
  • Largeur
    1.25 po.

Details

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057722972
  • Matériel
    Aluminium
  • Number Of Teeth  
    30
  • Style de dent
    HTD 5mm
  • CUP_NON
    00195057722972

Aperçu

Description du fabricant
30-5M15M6FA8 8MM ALUMINIUM DE BASE