Motion
12220
Gilet de refroidissement S/M, orange
N° D’ARTICLE MI06601530
N° MFR12220
Prix543.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet de refroidissement S/M, orange
N° D’ARTICLE MI06601530
N° MFR12220

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix543.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    19 po
  • Taille
    S/M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Gilet de changement de phase Premium : Constante 58˚F - garde les travailleurs au frais, plus sécuritaire, et plus productif tout en offrant une protection contre les ignifuges. - Maintient une température constante de 58ºF /14ºC - Cycle de vie du refroidissement allant jusqu’à 4 heures - Construction confortable en coton avec fermeture Velcro - Surface de veste étendue pour améliorer la puissance de refroidissement - Tissu ignifuge en mélange de coton modacrylique - Tissu conforme aux exigences de performance ASTM F1506 (cote ATPV de 7.1 cal/cm2); classé HRC1 selon la norme NFPA 70E. - Non toxique, non cancérogène, substance dialectique - Boucle élastique pour stylo - 6200HV conçu avec des accents réfléchissants pour la visibilité - LES EMBALLAGES SONT FACILES À INSTALLER Le remplacement des emballages est facile. Il suffit de les placer dans les poches en maille à l’intérieur du gilet et de les fixer à l’aide du crochet et de la boucle.
  • Couleur
    Orange
  • Pays d’origine
    IDN
  • Description
    Gilet de refroidissement 6215 S/M Orange Premium FR Phase Change avec paquets
  • Type de vêtement
    Gilet de refroidissement
  • Groupe et classe
    Refroidissement
  • Comprend
    1-6215 Gilet et amplificateur de refroidissement, paquets de 2-Ice
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Mélange de coton modacrylique
  • Gamme de produits
    C’est cool
  • Série
    Changement de phase
  • CUP_NON
    720476122203
  • Couleur de la veste
    Orange haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
REFROIDISSEMENT DE LA PHASE DE CHANGEMENT DE FR. 6215HV HAUT DE GAMME
  • Maintient une température constante de 64F/18C; cycle de vie du refroidissement pouvant durer jusqu’à 4 heures; fermeture à crochets et boucles; surface étendue de la veste améliorant la puissance de refroidissement; non toxique, non cancérogène; boucle élastique pour stylo; résistant aux flammes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon