Motion
12000
Gilet rafraîchissant avec emballages, kaki, P/M
N° D’ARTICLE MI06601532
N° MFR12000
Prix434.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet rafraîchissant avec emballages, kaki, P/M
N° D’ARTICLE MI06601532
N° MFR12000

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix434.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    16.25 po
  • Taille
    S/M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Maintient un cycle de vie constant de 58ºF /14ºC - Le cycle de vie du refroidissement dure jusqu’à 4 heures - Construction en coton confortable avec fermeture autoagrippante - Surface étendue de la veste pour améliorer la puissance de refroidissement - Substance non toxique, non cancérigène, dialectique - Gilet de changement de phase standard : Constant 58˚F garde les travailleurs au frais, plus sûrs, plus productifs et agit comme une solution de changement de phase rentable.
  • Couleur
    Kaki
  • Pays d’origine
    IDN
  • Description
    Gilet de refroidissement kaki 6230 p/m à changement de phase standard avec emballages
  • Type de vêtement
    Gilet de refroidissement
  • Groupe et classe
    Refroidissement
  • Comprend
    Paquets 2-Ice, gilet de refroidissement 1-6230 et ampères
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Coton
  • Gamme de produits
    C’est cool
  • Série
    Changement de phase
  • CUP_NON
    720476120001
  • Couleur de la veste
    Kaki

Aperçu

Description du fabricant
GILET DE REFROIDISSEMENT À CHANGEMENT DE PHASE STANDARD 6230
  • La veste de refroidissement à changement de phase standard Chill-Its® 6230 garde les travailleurs au frais, plus sûrs et plus productifs. Le matériau de refroidissement à changement de phase maintient une température de 64° °F (18° °C) jusqu’à 4 heures lorsqu’il est activé. Le gilet est fait d’un mélange de coton confortable avec des fermetures autoagrippantes réglables aux épaules et à la taille pour un ajustement confortable sur mesure. TAILLE Le gilet de refroidissement est offert en deux tailles : P/M (32in - 40in / 81cm - 102cm) à G/TG (40in - 52in / 102cm - 132cm). Pour trouver votre taille, enroulez un ruban à mesurer autour de la partie la plus large de votre poitrine, sous vos bras et complètement autour de votre torse. Voir le tableau des tailles pour plus d’informations. MODE D’EMPLOI Il existe de nombreuses façons d’activer votre gilet de refroidissement. Placez simplement les deux sachets amovibles dans une glacière remplie d’eau glacée pendant 10 minutes; congelez pendant 15 minutes; réfrigérez pendant 25 minutes; ou près d’un climatiseur pendant 1 à 2 heures. Placez ensuite les blocs réfrigérants rechargés dans les poches de la veste pour des heures de refroidissement.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon