Spécifications
Dimensions
- Longueur16.25 po
- TailleL/XL
Détails
- Détails supplémentairesMaintient un cycle de vie constant de 58ºF /14ºC - Le cycle de vie du refroidissement dure jusqu’à 4 heures - Construction en coton confortable avec fermeture autoagrippante - Surface étendue de la veste pour améliorer la puissance de refroidissement - Substance non toxique, non cancérigène, dialectique - Gilet de changement de phase standard : Constant 58˚F garde les travailleurs au frais, plus sûrs, plus productifs et agit comme une solution de changement de phase rentable.
- CouleurKaki
- Pays d’origineIDN
- DescriptionGilet de refroidissement kaki standard à changement de phase 6235 L/TG - Gilet seulement
- Type de vêtementGilet de refroidissement
- Groupe et classeRefroidissement
- Comprend1 gilet
- Page de produit du fabricant
- MatérielCoton
- Gamme de produitsC’est cool
- SérieChangement de phase
- CUP_NON720476120049
- Couleur de la vesteKaki
Aperçu
- La veste de refroidissement à changement de phase standard Chill-Its® 6230 est conçue pour accueillir des blocs réfrigérants à changement de phase afin de garder les travailleurs au frais, plus sûrs et plus productifs. Le matériau de refroidissement à changement de phase maintient une température de 64° °F (18° °C) jusqu’à 4 heures lorsqu’il est activé. Faite d’un mélange de coton confortable, cette veste est dotée de fermetures à bande autoagrippante réglables aux épaules et à la taille pour offrir un ajustement confortable sur mesure. TAILLE Le gilet de refroidissement est offert en deux tailles : P/M (32in - 40in / 81cm - 102cm) à G/TG (40in - 52in / 102cm - 132cm). MODE D’EMPLOI *** Les blocs réfrigérants ne sont pas inclus *** Il existe de nombreuses façons d’activer votre gilet de refroidissement. Placez simplement les deux sachets amovibles dans une glacière remplie d’eau glacée pendant 10 minutes; congelez pendant 15 minutes; réfrigérez pendant 25 minutes; ou près d’un climatiseur pendant 1 à 2 heures. Placez ensuite les blocs réfrigérants rechargés dans les poches de la veste pour des heures de refroidissement.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation