Spécifications
Dimensions
- Hauteur6 po
- Longueur18 po
- Poids3.37 lb
- Largeur12 po
Details
- Détails supplémentairesPolyester 600D avec support en PVC - Sac de rechange pour modèle #6000 #12900
- CouleurNoir
- Description6000B Sac de rangement de tente escamotable noir pour 6000
- Groupe et classeAbris
- Comprend1 sac
- Page de produit du fabricant
- MatérielPolyester
- Gamme de produitsShax
- SérieAccessoires pour abri
- CUP_NON720476129028
Aperçu
Description du fabricant
6000B RANGEMENT POUR TENTE ESCAMOTABLE DE REMPLACEMENT
- Le sac de rangement de rechange SHAX® 6000B est léger, portatif et utilisé pour ranger le cadre de tente 10ft x 10ft / 3m x 3m SHAX® 6000 ou 6010 et la monture. Ce sac à roulettes fiable est doté de roues et de poignées doubles pratiques pour faciliter le transport de votre tente. Le matériau en polyester robuste de 600 deniers est conçu pour durer et offre une excellente couverture pour garder votre tente de baldaquin en sécurité lorsqu’elle n’est pas utilisée. Un fond rigide et plat permet de tenir votre sac debout facilement pour réduire son empreinte de rangement. La glissière en nylon robuste permet un arrêt sûr et un accès rapide. Ne soyez pas coincé en essayant de transporter votre grande tente escamotable d’un événement à l’autre!
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsCreating the most tenacious work gear is a constant battle against complacency and fleeting trends. The moment you think you've succeeded, you've already fallen behind.
View brochure
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View brochure
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View brochure
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View literature