Motion
GEWZ012ES
Roulement sphérique lisse - 0.7500 po de diamètre, 1.2500 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI06602576
N° MFRGEWZ012ES
Prix142.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 0.7500 po de diamètre, 1.2500 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI06602576
N° MFRGEWZ012ES
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
Prix142.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.1250 po
  • Mauvais alignement Angle  
    5 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5620 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier 52100
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Matériau de l’anneau extérieur
    52110 Acier de roulement -Placage résistant à la corrosion
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier 52100
  • Capacité de charge statique radiale
    21356 lbf
  • Série
    GOUVERNEMENT
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    190029025723

Aperçu

Description du fabricant
GEWZ012ES PALIER LISSE SPHÉRIQUE