Motion
20217-K-MB-C3

FAG (SCHAEFFLER)
20217-K-MB-C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 85 mm, DI 150 mm, largeur 28 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06603401
N° MFR20217-K-MB-C3
Prix1,211.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
20217-K-MB-C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 85 mm, DI 150 mm, largeur 28 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06603401
N° MFR20217-K-MB-C3
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
Prix1,211.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Poids
    4718 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    155000 N
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    4750 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    202
  • Capacité de charge statique
    201000 N
  • CUP_NON
    4012801286275

Aperçu

Description du fabricant
20217-K-MB-C3