Motion
2206-K-TVH-C3

FAG (SCHAEFFLER)
2206-K-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 30 mm, DE 62 mm, largeur 20 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06603430
N° MFR2206-K-TVH-C3
Prix192.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
2206-K-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 30 mm, DE 62 mm, largeur 20 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06603430
N° MFR2206-K-TVH-C3
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
Prix192.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Polyamide 66
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2206-K-TVH-C3
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignant est doté d’un alésage conique de 1:12 30 mm, d’une fermeture ouverte, d’un diamètre extérieur de 62 mm et d’une largeur de 20 mm pour les conditions difficiles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2206-K-TVH-C3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801160339
  • Rpm max.
    11500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    –30  °C  à  +150  °C
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    6900 N
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    22
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801160339

Aperçu

Description du fabricant
2206-K-TVH-C3