Motion
6200-C-HRS-C3

FAG (SCHAEFFLER)
6200-C-HRS-C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 30 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI06603626
N° MFR6200-C-HRS-C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
6200-C-HRS-C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 30 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI06603626
N° MFR6200-C-HRS-C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    9 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6200-C-HRS-C3
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6200-C-HRS-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 10 mm avec un diamètre extérieur de 30 mm, une largeur de 9 mm, une conception droite, doublement scellé.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6200-C-HRS-C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802383553
  • Rpm max.
    27000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6600 N
  • Capacité de charge statique radiale
    2600 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012802383553

Aperçu

Description du fabricant
6200-C-HRS-C3