Motion
6220-RSR
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 100 mm, D.E 180 mm, largeur 34 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI06603665
N° MFR6220-RSR
Prix811.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 100 mm, D.E 180 mm, largeur 34 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI06603665
N° MFR6220-RSR
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
Prix811.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    34 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    6220-RSR
  • Description longue
    Le 6220-RSR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 100 mm avec un diamètre extérieur de 180 mm, une largeur de 34 mm, une conception droite, scellée à l'unité.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6220-RSR
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801278300
  • Rpm max.
    2140 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    130000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    93000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012801278300

Aperçu

Description du fabricant
6220-RSR