Motion
6308-N-C3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI06603681
N° MFR6308-N-C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI06603681
N° MFR6308-N-C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    40 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Outside Diameter  
    90 mm
  • Overall Width  
    23 mm

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BOULE À RAINURE PROFONDE RADIALE 6308-N-C3
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6308-N-C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 40 mm avec un diamètre extérieur de 90 mm, une largeur de 23 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6308-N-C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801075282
  • Rpm max.
    11800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    47000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    25000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012801075282

Aperçu

Description du fabricant
BOULE À RAINURE PROFONDE RADIALE 6308-N-C3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs