Motion
7318-B-TVP
Palier à contact angulaire - Alésage de 90 mm, D.E. de 190 mm, Largeur de 43 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI06603731
N° MFR7318-B-TVP
Prix1,286.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier à contact angulaire - Alésage de 90 mm, D.E. de 190 mm, Largeur de 43 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI06603731
N° MFR7318-B-TVP
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
Prix1,286.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    43 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7318-B-XL-TVP
  • Catalogue du fabricant
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    180000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    155000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    73
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012801263184

Aperçu

Description du fabricant
7318-B-XL-TVP

You May Also Like