Motion
QJ208-TVP
Palier de contact FourPoint - Alésage 40 mm, D.E. 80 mm, Largeur 18 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI06604151
N° MFRQJ208-TVP
Price$358.18/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de contact FourPoint - Alésage 40 mm, D.E. 80 mm, Largeur 18 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI06604151
N° MFRQJ208-TVP
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
Votre prix358.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Angle de contact
    35 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Outside Diameter  
    80 mm
  • Overall Width  
    18 mm

Details

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type de roulement
    Roulements de contact à quatre points
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    QJ208-XL-TVP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801012928
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 °C à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Capacité de charge dynamique radiale
    58000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    46500 N
  • Série
    QJ
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN628-4
  • CUP_NON
    4012801012928

Aperçu

Description du fabricant
QJ208-XL-TVP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs