Motion
U314
Rondelle de siège de palier à butée à bille - DI 98 mm, DI 130 mm, largeur 13 mm
N° D’ARTICLE MI06604215
N° MFRU314
Prix361.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de siège de palier à butée à bille - DI 98 mm, DI 130 mm, largeur 13 mm
N° D’ARTICLE MI06604215
N° MFRU314
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
Prix361.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    98 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    13 mm

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    4012801242264
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de bille
  • Type de course
    rainuré
  • CUP_NON
    4012801242264
  • Type de rondelle
    Rondelle de butée

Aperçu

Description du fabricant
U314

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good