Motion
HDBIN32E

ENERGIZER
HDBIN32E

ENR HDBIN32E.3 NA INDUS VISION HD HDLT
N° D’ARTICLE MI06604389
N° MFRHDBIN32E
Prix24.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERGIZER
HDBIN32E

ENR HDBIN32E.3 NA INDUS VISION HD HDLT
N° D’ARTICLE MI06604389
N° MFRHDBIN32E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAA
  • Hauteur
    5.91 po
  • Longueur
    7.48 po
  • Poids
    0.287 lb
  • Largeur
    1.57 po

Détails

  • Type d’ampoule
    DEL
  • Caractéristiques et avantages
    • Lampe frontale à DEL légère Energizer Vision HD fonctionne avec 3 piles AAA Energizer (piles incluses) • Le faisceau puissant atteint jusqu’à 55 mètres et produit jusqu’à 300 lumens avec une technologie à DEL de pointe • Bascule facilement entre 4 modes d’éclairage : élevée, basse, localisée et inondable • Cette lampe frontale durable résiste aux dommages causés par les chutes jusqu’à 1 mètre de haut, pour une utilisation sans tracas, que vous fassiez de la randonnée, du vélo ou que vous travailliez dans le garage • La construction résistante à l’eau IPX4 résiste aux éclaboussures • Fonctionne jusqu’à 4 heures en mode élevé
  • Numéro CUP du fabricant
    039800125590
  • Sortie lumineuse maximale
    150 lm
  • Durée d’exécution maximale
    8 h
  • Nombre de piles
    3
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • CUP_NON
    039800125590

Aperçu

Description du fabricant
HDBIN32E LUMIÈRE DEL
  • La lampe frontale à DEL légère Energizer Vision HD fonctionne avec 3 piles Energizer AAA (piles incluses)
  • Le faisceau puissant atteint jusqu’à 55 mètres et produit jusqu’à 300 lumens grâce à une technologie DEL de pointe
  • Bascule facilement entre les modes d’éclairage 4  : élevé, bas, localisé et inondé
  • Cette lampe frontale durable résiste aux dommages causés par les chutes jusqu’à 1 mètre de haut, pour une utilisation sans tracas, que vous fassiez de la randonnée, du vélo ou que vous travailliez dans le garage
  • La construction résistante à l’eau IPX4 résiste aux éclaboussures
  • Fonctionne jusqu’à 4 heures en mode élevé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon