Motion
DOUILLE 3525 X 3-3/16-KW

DODGE
3525 X 3-3/16-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 3525 , 3-3/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI06604452
N° MFR3525 X 3-3/16-KW BUSHING
Prix263.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
3525 X 3-3/16-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 3525 , 3-3/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI06604452
N° MFR3525 X 3-3/16-KW BUSHING
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
Votre prix263.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-3/16 po
  • Taille de la bague
    3525
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE 3525 X 3-3/16 119724