Motion
3309  E-2RS1/C3

SKF
3309 E-2RS1/C3

Roulement à contact angulaire - Alésage de 45 mm, D.E. de 100 mm, Largeur de 1.5625 po, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °, C3
N° D’ARTICLE MI06611313
N° MFR3309 E-2RS1/C3
Prix426.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3309 E-2RS1/C3

Roulement à contact angulaire - Alésage de 45 mm, D.E. de 100 mm, Largeur de 1.5625 po, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °, C3
N° D’ARTICLE MI06611313
N° MFR3309 E-2RS1/C3
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
Prix426.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Largeur de la bague intérieure
    39.7 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    39.7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    1.5625 po
  • Poids
    3.157 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3309 E-2RS1/C3 BOULES À DEUX RANGÉES
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    7316573933571
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    3220
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316573933571

Aperçu

Description du fabricant
3309 E-2RS1/C3 BOULES À DEUX RANGÉES