Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.0040 po
- Diamètre intérieur2.0000 po
- Diamètre intérieur2.0040 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale3-1/2 po
- Diamètre extérieur2-3/8 po
- Extérieur Diamètre2.3800 po
- Global Longueur3.5000 po
- Largeur totale2.3750 po
- Poids1.0772 lb
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionSS-6476-56 2.004 X 2.38 X 3-1/2in Pwdr Mtl Bron Sleeve Bearing
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+.000 -.0015
- Tolérance de longueur± .005
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantSS647656
- Numéro CUP du fabricant00846802048235
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000 -.0015
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- SérieSS
- Normes respectéesDFARS Conforme, REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON008468020482350