Motion
TCR80 158.90

DODGE
TCR80 158.90

Réducteur de vitesse en ligne - triple réduction, 158.9:1 Rapport, 1.5000 po taille d’entrée, type de sortie solide, 3.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06619177
N° MFRTCR80 158.90
Prix51,107.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TCR80 158.90

Réducteur de vitesse en ligne - triple réduction, 158.9:1 Rapport, 1.5000 po taille d’entrée, type de sortie solide, 3.5000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06619177
N° MFRTCR80 158.90
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
Prix51,107.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    3
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    CR80
  • Débit maximal tr/min
    90 tr/min
  • Rapport nominal
    5 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3.5000 po
  • Taille de sortie
    3.5000 po
  • Ratio
    158.9:1
  • Poids
    960 lb

Détails

  • Ratio réel
    155 : 1
  • Détails supplémentaires
    TA3203H05S X 2-7/16 BR BR REDR
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    782476964955
  • Puissance d’entrée maximale
    19.2 ch à 1750 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage droit
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR
  • Puissance nominale thermique
    7 hp
  • CUP_NON
    782476964955

Aperçu

Description du fabricant
2CR80 158.91 : RÉDUCTEUR (268877)