Motion
22-8P30-1108
22-8P30-1108, poulie de distribution 1108
N° D’ARTICLE MI06619443
N° MFR22-8P30-1108
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
22-8P30-1108, poulie de distribution 1108
N° D’ARTICLE MI06619443
N° MFR22-8P30-1108
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    2.1563 po
  • Largeur
    3.0 po.

Details

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057813984
  • Matériel
    Acier
  • Number Of Teeth  
    22
  • Style de dent
    8P
  • CUP_NON
    00195057813984

Aperçu

Description du fabricant
22-8P30-1108 1108 DOUILLE EN ACIER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif