Motion
KK130S-01MS
S COUPLEUR
N° D’ARTICLE MI06619566
N° MFRKK130S-01MS
Prix10.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
S COUPLEUR
N° D’ARTICLE MI06619566
N° MFRKK130S-01MS
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
Prix10.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    73 g

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    1/8 dans BSPT, filetage mâle 1/8 – 28
  • Type de raccord de tuyau
    BSPT mâle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/8 po
  • Pression de service
    217 psi
  • Plage de pression de service
    100 à 250 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR KK130S-01MS S, FILETAGE MÂLE
  • Variantes de fiche et de douille : filetage mâle et femelle, raccord cannelé, raccord à écrou, raccord à une touche
  • Plage de pression de service : 0 à 1.5MPa, types de raccords à une touche : 0 à 1.0MPa
  • Pression d’épreuve : 2.0MPa
  • Types de filetage mâle fournis avec le scellant comme standard

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon