Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.2500 po
- Longueur totale de l’accouplement5.0600 po
- Code de taille de raccord9
- Bride Diamètre6.3500 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu3.6300 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.4100 po
- Diamètre extérieur6.3500 po
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Code de type de bride de moyeuS
- Matériau du concentrateurFonte
- Type de concentrateurBride S-Flex
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144361677
- MatérielFonte
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon
- SérieEndurance S-Flex
- CUP_NON685144361677