Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Code de taille de raccord070
- Diamètre de l’extrémité du moyeu1.3600 po
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur1.3600 po
- Poids0.08 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurAluminium
- Type de mâchoireDroit
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144104632
- Rpm max.14000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieAL
- CUP_NON685144104632