Motion
IP16G
Linear Ball Bearing - IP Series, 1.0000 in Shaft Diameter, 2.2500 in Overall Length, 220 N Load Capacity, Sealed
N° D’ARTICLE MI06621205
N° MFRIP16G
Prix43.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Linear Ball Bearing - IP Series, 1.0000 in Shaft Diameter, 2.2500 in Overall Length, 220 N Load Capacity, Sealed
N° D’ARTICLE MI06621205
N° MFRIP16G
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
Prix43.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.2500 po
  • Arbre Diamètre  
    1.0000 po

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    220 N
  • Plage de température de fonctionnement
    176 °F
  • Série
    IP
  • Capacité de charge statique
    352 N

Aperçu

Description du fabricant
IP16G BRG LINÉAIRE POLYMÈRE STANDARD 1 PO

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon