Motion
M1.5B26
ÉQUIPEMENT EN PUR MÉTRIQUE M1.5B26
N° D’ARTICLE MI06621282
N° MFRM1.5B26
Prix26.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ÉQUIPEMENT EN PUR MÉTRIQUE M1.5B26
N° D’ARTICLE MI06621282
N° MFRM1.5B26
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
Prix26.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Pas diamétral
    39
  • Largeur de la face
    17 mm
  • Diamètre du pas
    1.5000 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acier C45 E
  • Nombre de dents
    26
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • Type de dent
    Droit
  • CUP_NON
    80067522586

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN PUR MÉTRIQUE M1.5B26
  • Modules à engrenages à engrenages droits métriques à angle de pression 20° 1-8
  • Ennuyé à la taille, pour la soudure sur les moyeux ou la douille sans clé

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon