Motion
24742-5277

GARLOCK KLOZURE
24742-5277

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 11.811 po, diamètre extérieur de 13.543 po, largeur totale de 0.661 po, matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI06621316
N° MFR24742-5277
Prix750.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24742-5277

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 11.811 po, diamètre extérieur de 13.543 po, largeur totale de 0.661 po, matériau pour lèvre Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI06621316
N° MFR24742-5277
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
Prix750.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    13.543 po
  • Largeur totale
    0.661 po
  • Diamètre de l’arbre
    11.811 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro CUP du fabricant
    717744210076
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5,000 pi/min
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.093 po à 2,500 pi/min; 0,047 po à 5,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 59
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X5277 MILL-DROIT N CRS 11.811" DI
  • Boîtier extérieur en métal robuste
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • Capacité de désalignement agressif de l’arbre à l’alésage.