Motion
24700-6048

GARLOCK KLOZURE
24700-6048

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 9.843 po, diamètre extérieur de 11.417 po, largeur totale de 0.630 po, modèle 59 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI06621332
N° MFR24700-6048
Prix799.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24700-6048

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 9.843 po, diamètre extérieur de 11.417 po, largeur totale de 0.630 po, modèle 59 , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI06621332
N° MFR24700-6048
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
Prix799.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    11.417 po
  • Largeur totale
    0.630 po
  • Diamètre de l’arbre
    9.843 po

Détails

  • Type de conception
    Modèle 59
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24700-6048
  • Numéro CUP du fabricant
    717744859367
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.045 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives ou alternatives, joint de cale de roulement, joint de rouleau de travail, industrie des métaux primaires, industrie de l’acier, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
59X6048 MILL-DROIT N CRS 9.843" DI
  • Joint assemblé pour service intensif
  • Boîtier extérieur robuste
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • Capacité de désalignement agressif de l’arbre à l’alésage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs