Motion
NA2GD7-30M-LK

EDT CORP
NA2GD7-30M-LK

Roulement à manchon à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage à bride 2-Bolt, logement en composite, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06622855
N° MFRNA2GD7-30M-LK
Prix544.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EDT CORP
NA2GD7-30M-LK

Roulement à manchon à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage à bride 2-Bolt, logement en composite, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06622855
N° MFRNA2GD7-30M-LK
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
Prix544.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.6000 po
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Composite
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride
  • Type de roulement
    Simple

Aperçu

Description du fabricant
NA2GD7-30M-LK 2 BRIDE DE BOULON 30MM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif