Motion
51200
Disque à lamelles - Type 29, grain 36 , 13000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06622955
N° MFR51200
Prix12.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles - Type 29, grain 36 , 13000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06622955
N° MFR51200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.8750 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique, zircone et alumine
  • Application
    Finition, meulage
  • Matériau de support
    Phénolique
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • À utiliser avec
    Écrous de portée
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro CUP du fabricant
    12382512002
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • CUP_NON
    012382512002

Aperçu

Description du fabricant
TIGRE À RABAT 51200 4-1/2 PO X T29 36Z
  • Sécurité accrue des travailleurs – L’agression accrue permet aux professionnels d’utiliser moins de force pour obtenir des résultats égaux ou meilleurs
  • Cela signifie moins de stress et moins de fatigue
  • Sans contaminants (contient moins de 0
  • 1 % Fe, S, Cl)
  • Les endos en toile de coton et de polycoton offrent un meulage uniforme sans vitrage
  • Les grains de zircone-alumine (ZA) auto-aiguisés résistent à des températures élevées et à des pressions extrêmes
  • L'arbre ouvert ou simple de 7/8 po offre une option de montage économique lors de l'utilisation d'écrous d'adaptation
  • L'endos phénolique empêche l'égratignure de la pièce
  • Meilleur sur l’acier au carbone, l’acier structurel, l’acier inoxydable et la fonte

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif