Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre0.8750 po
Details
- Matériau abrasifCéramique, zircone et alumine
- ApplicationFinition, meulage
- Matériau de supportPhénolique
- Type de disque à lamellesType 29
- À utiliser avecÉcrous de portée
- Numéro de grain80
- Numéro CUP du fabricant12382512033
- Rpm max.13000 tr/min
- CUP_NON012382512033
Aperçu
Description du fabricant
TIGRE À RABAT 51203 4-1/2 PO X T29 80Z
- Système d’ancrage du grain X3 Technology, conception à double rabat et support technique
- Maximiser la productivité et minimiser les coûts d’exploitation
- Combinaison de endos en coton et en coton poly pour assurer un meulage uniforme sans vitrage
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité