Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre0.6250 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique, zircone et alumine
- ApplicationFinition, meulage
- Type d’arbreFileté
- Matériau de supportPhénolique
- Type de disque à lamellesType 29
- Numéro de grain60
- Numéro CUP du fabricant12382512064
- Rpm max.13000 tr/min
- CUP_NON012382512064
Aperçu
- Sécurité accrue des travailleurs – L’agression accrue permet aux professionnels d’utiliser moins de force pour obtenir des résultats égaux ou meilleurs
- Cela signifie moins de stress et moins de fatigue
- Sans contaminants (contient moins de 0
- 1 % Fe, S, Cl)
- Les endos en toile de coton et de polycoton offrent un meulage uniforme sans vitrage
- Les grains de zircone-alumine (ZA) auto-aiguisés résistent à des températures élevées et à des pressions extrêmes
- Écrou en métal 5/8 po - 11 permettant une rotation et un changement rapides et éliminant le filetage croisé ou le grippage de la broche en raison de l’accumulation de chaleur
- L'endos phénolique empêche l'égratignure de la pièce
- Meilleur sur l’acier au carbone, l’acier structurel, l’acier inoxydable et la fonte