Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre4.5000 po
- Diamètre total4-1/2 po
- Longueur totale4.5000 po
- Largeur totale4.5000 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique, zircone et alumine
- Type d’abrasifDisque
- ApplicationFinition, meulage
- Matériau de supportPhénolique
- CouleurBleu
- Numéro de grain40
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro CUP du fabricant012382512231
- SérieTigre X
- CUP_NON012382512231
Aperçu
- Système d’ancrage du grain X3 Technology, conception à double rabat et support technique
- Maximiser la productivité et minimiser les coûts d’exploitation
- Combinaison de endos en coton et en coton poly pour assurer un meulage uniforme sans vitrage