Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre0.8750 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique, zircone et alumine
- ApplicationFinition, meulage
- Matériau de supportPhénolique
- Type de disque à lamellesType 27
- Numéro de grain60
- Numéro CUP du fabricant12382512248
- Rpm max.13000 tr/min
- CUP_NON012382512248
Aperçu
- Système d’ancrage du grain X3 Technology, conception à double rabat et support technique
- Maximiser la productivité et minimiser les coûts d’exploitation
- Combinaison de endos en coton et en coton poly pour assurer un meulage uniforme sans vitrage