Spécifications
Détails
- ApplicationFinition, meulage
- Numéro de grain60
- CUP_NON012382512279
Aperçu
- Sécurité accrue des travailleurs – L’agression accrue permet aux professionnels d’utiliser moins de force pour obtenir des résultats égaux ou meilleurs
- Cela signifie moins de stress et moins de fatigue
- Sans contaminants (contient moins de 0
- 1 % Fe, S, Cl)
- Les endos en toile de coton et de polycoton offrent un meulage uniforme sans vitrage
- Les grains de zircone-alumine (ZA) auto-aiguisés résistent à des températures élevées et à des pressions extrêmes
- L'arbre ouvert ou simple de 5/8 po offre une option de montage économique lors de l'utilisation d'écrous d'adaptation
- L'endos phénolique empêche l'égratignure de la pièce
- Meilleur sur l’acier au carbone, l’acier structurel, l’acier inoxydable et la fonte