Motion
51209
Disque à lamelles à performance maximale TIGER X - Type 29, 5 po de diamètre, 40 grains, 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06622970
N° MFR51209
Prix13.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles à performance maximale TIGER X - Type 29, 5 po de diamètre, 40 grains, 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06622970
N° MFR51209
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
Prix13.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Largeur totale
    5.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique, zircone et alumine
  • Application
    Finition, meulage
  • Matériau de support
    Phénolique
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro de grain
    40
  • Numéro CUP du fabricant
    012382512095
  • CUP_NON
    012382512095

Aperçu

Description du fabricant
51209 5 PO TIGRE À DISQUE À LAMELLES X T29 40Z 7/8 PO AH
  • Sécurité accrue des travailleurs – L’agression accrue permet aux professionnels d’utiliser moins de force pour obtenir des résultats égaux ou meilleurs. Cela signifie moins de stress et moins de fatigue.
  • Sans contaminants (contient moins de 0.1 % de Fe, S, Cl).
  • Les endos en toile de coton et de polycoton offrent un meulage uniforme sans vitrage.
  • Les grains de zircone-alumine (ZA) auto-aiguisés résistent à des températures élevées et à des pressions extrêmes.
  • L’arbre ouvert ou simple de 7/8 po offre une option de montage économique lors de l’utilisation d’écrous d’adaptation.
  • L'endos phénolique empêche l'égratignure de la pièce.
  • Idéal pour l’acier au carbone, l’acier structurel, l’acier inoxydable et la fonte.

Vous pourriez également aimer