Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre5 po
- Longueur totale5.0000 po
- Largeur totale5.0000 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique, zircone et alumine
- ApplicationFinition, meulage
- Matériau de supportPhénolique
- CouleurBleu
- Numéro de grain40
- Numéro CUP du fabricant012382512125
- CUP_NON012382512125
Aperçu
- Sécurité accrue des travailleurs – L’agression accrue permet aux professionnels d’utiliser moins de force pour obtenir des résultats égaux ou meilleurs. Cela signifie moins de stress et moins de fatigue.
- Sans contaminants (contient moins de 0.1 % de Fe, S, Cl).
- Les endos en toile de coton et de polycoton offrent un meulage uniforme sans vitrage.
- Les grains de zircone-alumine (ZA) auto-aiguisés résistent à des températures élevées et à des pressions extrêmes.
- Écrou en métal 5/8 po 11 permettant une rotation rapide et un changement de rotation et éliminant le filetage croisé ou le grippage à la broche en raison de l’accumulation de chaleur.
- L'endos phénolique empêche l'égratignure de la pièce.
- Idéal pour l’acier au carbone, l’acier structurel, l’acier inoxydable et la fonte.