Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre7 po
- Longueur totale7.0000 po
- Largeur totale7.0000 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique, zircone et alumine
- ApplicationFinition, meulage
- Matériau de supportPhénolique
- CouleurBleu
- Numéro de grain60
- Numéro CUP du fabricant012382512217
- CUP_NON012382512217
Aperçu
- Sécurité accrue des travailleurs – L’agression accrue permet aux professionnels d’utiliser moins de force pour obtenir des résultats égaux ou meilleurs. Cela signifie moins de stress et moins de fatigue.
- Sans contaminants (contient moins de 0.1 % de Fe, S, Cl).
- Les endos en toile de coton et de polycoton offrent un meulage uniforme sans vitrage.
- Les grains de zircone-alumine (ZA) auto-aiguisés résistent à des températures élevées et à des pressions extrêmes.
- L’arbre ouvert ou simple de 5/8 po offre une option de montage économique lors de l’utilisation d’écrous d’adaptation.
- L'endos phénolique empêche l'égratignure de la pièce.
- Idéal pour l’acier au carbone, l’acier structurel, l’acier inoxydable et la fonte.