Motion
51229
Disque à lamelles - Type 27, grain 40 , 8600 tr/min
N° D’ARTICLE MI06622984
N° MFR51229
Prix21.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles - Type 27, grain 40 , 8600 tr/min
N° D’ARTICLE MI06622984
N° MFR51229
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
Prix21.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.8750 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique, zircone et alumine
  • Application
    Meulage
  • Matériau de support
    Phénolique
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Numéro de grain
    40
  • Numéro CUP du fabricant
    12382512293
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • CUP_NON
    012382512293

Aperçu

Description du fabricant
TIGRE À RABAT 51229 7 PO X T27 40Z
  • Système d’ancrage du grain X3 Technology, conception à double rabat et support technique
  • Maximiser la productivité et minimiser les coûts d’exploitation
  • Combinaison de endos en coton et en coton poly pour assurer un meulage uniforme sans vitrage

Vous pourriez également aimer